SMC
SMC
VX232PLB
SMC SMC
Popis
SMC VX232PLB
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Katalógové číslo výrobcu
VX232PLB
BDI #
17892814
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VX232PLB/p/17892814
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,676
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.701
Celková dĺžka – milimetre
94
Celková šírka - palce
1.575
Celková šírka – milimetre
40
Celková výška - palce
4.37
Celková výška – milimetre
111
Typ otvoru
1/2" FNPT
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
230 VAC
Médium
Hydraulic
Maximálny tlak
15 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 15 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
34 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Buna-N
Materiál hlavnej časti
Stainless Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.20
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.48812
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov