Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

VX234KC https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-G-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNVl5OHhNRFl3TmpZMk1UUXpOVFF5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGd5WDBkZlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYWZlMzkzMGJkYzQ3ZDIyMWEwOWRhZjI3NDliNjkzZmZiNGZhZTY2OGUxOTJmNTIwNTlmMzQ5NGQyZjhjYTYy
17886839 Hydraulické a pneumatické ventily 

SMC SMC

VX234KC

Popis

SMC VX234KC

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel

Katalógové číslo výrobcu

VX234KC

BDI #
17886839

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
SMC
Trieda produktu – BDI
F02352
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,675
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
2.343
Celková dĺžka – milimetre
59.5
Celková šírka - palce
1.575
Celková šírka – milimetre
40
Celková výška - palce
3.11
Celková výška – milimetre
79
Typ otvoru
1/4" RC
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
110 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
101.325 KPa
Rozsah prevádzkových tlakov
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Rozsah prevádzkových teplôt
34 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Viton
Materiál hlavnej časti
Stainless Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.48579
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov