SMC
SMC
VX245AEB
SMC SMC
Popis
SMC VX245AEB
Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
VX245AEB
BDI #
17893527
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VX245AEB/p/17893527
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,317
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
2.047
Celková dĺžka – milimetre
52
Celková šírka - palce
1.181
Celková šírka – milimetre
30
Celková výška - palce
2.638
Celková výška – milimetre
67
Typ otvoru
1/8" FNPT
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
230 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
130 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 130 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F
Druh tesnenia
Viton
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Steam Fluid | Normally Open | Class H | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.69812
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov