![VXR2150-06-9D](/medias/INDSMCVALVEX-VXR-NC-D-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnd01TOHhNRFl3TlRjMk9UZ3hPREUwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhTWDA1RFgwUmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTQxNjk4NzFkZWNmYTcwNjZjNmUwNmY3Yjg2MDBmOWEyM2NmNDc3Y2VlMGQyM2QyZGUwNThkZTJhNWZiYzRm)
![VXR2150-06-9D](/medias/INDSMCVALVEX-VXR-NC-D-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnd01TOHhNRFl3TlRjMk9UZ3hPREUwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhTWDA1RFgwUmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTQxNjk4NzFkZWNmYTcwNjZjNmUwNmY3Yjg2MDBmOWEyM2NmNDc3Y2VlMGQyM2QyZGUwNThkZTJhNWZiYzRm)
SMC
SMC
VXR2150-06-9D
SMC SMC
Popis
SMC VXR2150-06-9D
Relief Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
VXR2150-06-9D
BDI #
18607056
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VXR2150-06-9D/p/18607056
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
1,28
Typ ventilu
Relief | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.15
Celková dĺžka – milimetre
80
Celková šírka - palce
5.02
Celková šírka – milimetre
127.5
Celková výška - palce
3.976
Celková výška – milimetre
101
Typ otvoru
3/4" RC
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napätie
220/60 VAC
Médium
Hydraulic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
6 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
34 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Buna-N
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
7.5 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Hammer Relief Style | Normally Closed | DIN Connector | In/Out Position | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.20
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Relief Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.28
Dlhý popis
Relief Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov