https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXZ2-D-AC-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4WXk4eE1EYzJPVFUzTmpVNU1UTTVNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsaGFNbDlFWDBGRFgxZFBRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWE5MGE1ZDJlMjI2ZWNkOTJjYmNmNzIzMTFhNTNjMGU0ODJlNDY4MzYxZGQ3NzFiMjM1ZjI0ZDJlZWI2YTFkNQ
SMC
SMC
VXZ2240-04-4DLR1
SMC SMC
Popis
SMC VXZ2240-04-4DLR1
Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
VXZ2240-04-4DLR1
BDI #
17894972
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VXZ2240-04-4DLR1/p/17894972
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,834
Typ ventilu
Diaphragm | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.72
Celková dĺžka – milimetre
94.5
Celková šírka - palce
2.047
Celková šírka – milimetre
52
Celková výška - palce
3.858
Celková výška – milimetre
98
Typ otvoru
1/2" RC
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napätie
220/50-60 VAC
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
Druh tesnenia
Buna-N
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
6 Cv Factor | 15MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Zero Differential Pressure | Diaphragm | Normally Closed | DIN Terminal | With Light | Class B | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Diaphragm Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.74165
Dlhý popis
Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov