https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1P-BNT-O-PH-SB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJneU5DOHhNRFF5TXpBd05qWXlOVGd5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwSk9WRjlQWDFCSVgxTkNYekZKTWs5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODdkYWM3MTg2MDhkMTU3MjkwYjUxZTVhYmVmNWVhNjk4MjIyMzI2ZTU0M2MzYzcxNDNkNzQ4YmNkNjhiNTA3
25265765
Presné guličkové ložiská
NTN
NTN
BNT910DTUP
NTN NTN
Popis
NTN BNT910DTUP
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
BNT910DTUP
BDI #
25265765
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/BNT910DTUP/p/25265765
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,25
EAN
4547359862348
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Šírka – palce
0.945
Šírka – milimetre
24
Kryt
Open
Trieda precíznosti
Ultra High Precision
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
2 (1 Pair)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
None
Štýl krúžkov
1 Rib Inner Ring and 2 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Duplex-Tandem
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | High Speed
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact Ball
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov