LINCOLN INDUSTRIAL
LINCOLN INDUSTRIAL
250-14002-1
LINCOLN INDUSTRIAL LINCOLN INDUSTRIAL
Popis
LINCOLN INDUSTRIAL 250-14002-1
Ball Bearing; Self Aligning; 15" Inside Diameter; 35" Outside Diameter; 11" Width; For Centralized Lubrication System
Katalógové číslo výrobcu
250-14002-1
BDI #
563017
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/250-14002-1/p/563017
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0,05
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
Špecifikácia produktu
Self Aligning; 15" Inside Diameter; 35" Outside Diameter; 11" Width
Dlhý popis
Ball Bearing; Self Aligning; 15" Inside Diameter; 35" Outside Diameter; 11" Width; For Centralized Lubrication System