https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaU55OHhNRFV4TURFNU5UQTVOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOTZmZjAzYTY1MTE5ZjhmOThjNDI1MGUzY2I1YzczZGQ0Yzk5NzJkNzgyMmM5Mzc2NTdlNWExNmU0MWNkOWJl
25267664
Presné guličkové ložiská
NTN
NTN
6222P5
NTN NTN
Popis
NTN 6222P5
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 0 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
6222P5
BDI #
25267664
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/6222P5/p/25267664
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
31171502
Váha / Kilogram
4,38
EAN
4547359373998
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
7.874
Vonkajší priemer – milimetre
200
Šírka – palce
1.496
Šírka – milimetre
38
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 5 | ISO P5
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
0 Degree
Predpätie
None
Štýl krúžkov
Not Applicable
Materiál klietky
Steel
Točivý element
Ball Bearing
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Deep Groove
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Deep Groove
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 0 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov