https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
NSK
NSK
2913
NSK NSK
Popis
NSK 2913
Thrust Ball Bearing; 65MM Bore 1; 65.2MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Katalógové číslo výrobcu
2913
BDI #
17757598
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/2913/p/17757598
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
0,37
EAN
0029176551840
Vnútorný priemer 1 - palce
2.559
Vnútorný priemer 1 – milimetre
65
Vnútorný priemer 2 - palce
2.567
Vnútorný priemer 2 – milimetre
65.2
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Výška – palce
0.787
Výška – milimetre
20
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
Non Precision
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row | With Flat Seat
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
0.83
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 65MM Bore 1; 65.2MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov