FAG
FAG
511/560-MP
FAG FAG
Popis
FAG 511/560-MP
Thrust Ball Bearing; 560MM Bore 1; 565MM Bore 2; 670MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Katalógové číslo výrobcu
511/560-MP
BDI #
1144706
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/511-560-MP/p/1144706
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
58,1
EAN
4012801351300
Vnútorný priemer 1 - palce
22.047
Vnútorný priemer 1 – milimetre
560
Vnútorný priemer 2 - palce
22.244
Vnútorný priemer 2 – milimetre
565
Vonkajší priemer - palce
26.378
Vonkajší priemer – milimetre
670
Výška – palce
3.346
Výška – milimetre
85
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
511/560-MP
Váha / libry
114.86084
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 560MM Bore 1; 565MM Bore 2; 670MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov