![51101](/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA)
![51101](/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA)
SKF
SKF
51101
SKF SKF
Popis
SKF 51101
Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 13MM Bore 2; 26MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Katalógové číslo výrobcu
51101
BDI #
1420530
Detaily
11.2
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/51101/p/1420530
Vaša cena
11,20 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
0,02
EAN
7316577058676
Vnútorný priemer 1 - palce
0.472
Vnútorný priemer 1 – milimetre
12
Vnútorný priemer 2 - palce
0.512
Vnútorný priemer 2 – milimetre
13
Vonkajší priemer - palce
1.024
Vonkajší priemer – milimetre
26
Výška – palce
0.354
Výška – milimetre
9
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
51101
Váha / libry
0.058
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 13MM Bore 2; 26MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov