https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
NSK
NSK
51315
NSK NSK
Popis
NSK 51315
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 135MM Outer Diameter; 44MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Katalógové číslo výrobcu
51315
BDI #
1183199
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/51315/p/1183199
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
2,6
EAN
0029176026638
Vnútorný priemer 1 - palce
2.953
Vnútorný priemer 1 – milimetre
75
Vnútorný priemer 2 - palce
3.031
Vnútorný priemer 2 – milimetre
77
Vonkajší priemer - palce
5.315
Vonkajší priemer – milimetre
135
Výška – palce
1.732
Výška – milimetre
44
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
Non Precision
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row | With Flat Seat
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Číslo položky výrobcu
51315
Váha / libry
5.73202
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 135MM Outer Diameter; 44MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov