https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
NSK
NSK
51409
NSK NSK
Popis
NSK 51409
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 100MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Katalógové číslo výrobcu
51409
BDI #
1412530
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/51409/p/1412530
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
1,46
EAN
0029176029356
Vnútorný priemer 1 - palce
1.772
Vnútorný priemer 1 – milimetre
45
Vnútorný priemer 2 - palce
1.85
Vnútorný priemer 2 – milimetre
47
Vonkajší priemer - palce
3.937
Vonkajší priemer – milimetre
100
Výška – palce
1.535
Výška – milimetre
39
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
Non Precision
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row | With Flat Seat
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Číslo položky výrobcu
51409
Váha / libry
3.21875
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 100MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov