![52409](/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd05pOHhNREF5T0RVMk1URTNNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4MWI4NmQyMTliNGQ2YzlhYzNhYmFjMjFiMTA5YWJhMDgyMzljYjU4NmI0MzBhODc1ZjI4NGViYTdiYTJkZmI)
![52409](/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd05pOHhNREF5T0RVMk1URTNNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4MWI4NmQyMTliNGQ2YzlhYzNhYmFjMjFiMTA5YWJhMDgyMzljYjU4NmI0MzBhODc1ZjI4NGViYTdiYTJkZmI)
SKF
SKF
52409
SKF SKF
Popis
SKF 52409
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 47MM Bore 2; 100MM Outer Diameter; 72MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Katalógové číslo výrobcu
52409
BDI #
1414565
Detaily
278.68
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/52409/p/1414565
Vaša cena
278,68 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
2,75
EAN
7316576678165
Vnútorný priemer 1 - palce
1.378
Vnútorný priemer 1 – milimetre
35
Vnútorný priemer 2 - palce
1.85
Vnútorný priemer 2 – milimetre
47
Vonkajší priemer - palce
3.937
Vonkajší priemer – milimetre
100
Výška – palce
2.835
Výška – milimetre
72
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Double Row | With Flat Seat
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
5.95248
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 47MM Bore 2; 100MM Outer Diameter; 72MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov