![53330-U](/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnell5OHhNREk1TlRjME56YzNNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlUxSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjJiMjFjMmQ5YzhkM2IwNTdjNjJhZWQyMzU3N2E0MTdmOWIyZGUwY2M5MmZjMzI1ZTk2NzUxZWJhYmEwMTIz)
![53330-U](/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnell5OHhNREk1TlRjME56YzNNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlUxSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjJiMjFjMmQ5YzhkM2IwNTdjNjJhZWQyMzU3N2E0MTdmOWIyZGUwY2M5MmZjMzI1ZTk2NzUxZWJhYmEwMTIz)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
53330-U
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 53330-U
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 154MM Bore 2; 260MM Outer Diameter; 83.7MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Katalógové číslo výrobcu
53330-U
BDI #
217390
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/53330-U/p/217390
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
19,51
EAN
0644075194914
Vnútorný priemer 1 - palce
5.906
Vnútorný priemer 1 – milimetre
150
Vnútorný priemer 2 - palce
6.063
Vnútorný priemer 2 – milimetre
154
Vonkajší priemer - palce
10.236
Vonkajší priemer – milimetre
260
Výška – palce
3.295
Výška – milimetre
83.7
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Celková výška so zarovnávaciou podložkou - palce
3.622
Celková výška so zarovnávaciou podložkou – milimetre
92
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
Ostatné vlastnosti
Single Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
Váha / libry
42.3
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 154MM Bore 2; 260MM Outer Diameter; 83.7MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov