NSK
NSK
53415
NSK NSK
Popis
NSK 53415
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 78MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 69MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Katalógové číslo výrobcu
53415
BDI #
1183311
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/53415/p/1183311
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
16,62
EAN
0029176413322
Vnútorný priemer 1 - palce
2.953
Vnútorný priemer 1 – milimetre
75
Vnútorný priemer 2 - palce
3.071
Vnútorný priemer 2 – milimetre
78
Vonkajší priemer - palce
6.299
Vonkajší priemer – milimetre
160
Výška – palce
2.717
Výška – milimetre
69
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
Non Precision
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row | With Aligning Seat
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
13.7348
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 78MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 69MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov