https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SL-STL-DU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5TOHhNRFl6T1RrMU9UQTVOek0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmUkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODE1OWJjODhkYzljNjBiOTE3YzM4MDMxMWQyYzNiZGJhY2YzMTRjMTU2N2E4ZWY1OGQ5NjllMWNhMmE2MTQw
NSK
NSK
6000DU
NSK NSK
Popis
NSK 6000DU
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
6000DU
BDI #
17757791
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/6000DU/p/17757791
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0,02
EAN
0029176062674
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Vonkajší priemer - palce
1.024
Vonkajší priemer – milimetre
26
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.315
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
8
Kryt
1 Seal
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Typ krytu
Contact Seal
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove | Rubber Seal
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Číslo položky výrobcu
6000DU
Váha / libry
0.0397
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov