![6012-2RZ-NR-C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk1TODVPRFE1TURJeU1qRTRNamN3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZWIxODY1OGQxMGYwODM1ODc2MjMwNjkxNzk4MWFiNTM1NGE5N2NmNTQwNjJhNTc2MDNlOGMxZmY5ZjhjNzQ)
![6012-2RZ-NR-C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk1TODVPRFE1TURJeU1qRTRNamN3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZWIxODY1OGQxMGYwODM1ODc2MjMwNjkxNzk4MWFiNTM1NGE5N2NmNTQwNjJhNTc2MDNlOGMxZmY5ZjhjNzQ)
TIMKEN
TIMKEN
6012-2RZ-NR-C3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 6012-2RZ-NR-C3
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
6012-2RZ-NR-C3
BDI #
21958048
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/6012-2RZ-NR-C3/p/21958048
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0013992161956
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Vonkajší priemer - palce
3.74
Vonkajší priemer – milimetre
95
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.709
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
18
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
Yes
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Typ krytu
Non-Contact Seal
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.8598
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov