https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhNRFExT0RnME5EVTVOREl3Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjZjFkZmVlM2MxMDhiMjg5MzUxYWFiYWI0MGFiM2NiYjI5YjM2Y2ViYmZiMjgzYTNlMGFlODk1ODg1N2JlMTI
KOYO
KOYO
62022RSC3
KOYO KOYO
Popis
KOYO 62022RSC3
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
62022RSC3
BDI #
1403089
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/62022RSC3/p/1403089
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0,045
EAN
0605790055669
Vnútorný priemer - palce
0.591
Vnútorný priemer – milimetre
15
Vonkajší priemer - palce
1.378
Vonkajší priemer – milimetre
35
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.433
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
11
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Typ krytu
Contact Seal
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Váha / libry
0.09921
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov