https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
EZO BEARING
EZO BEARING
6900 ZZ
EZO BEARING EZO BEARING
Popis
EZO BEARING 6900 ZZ
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
6900 ZZ
BDI #
17014350
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/6900-ZZ/p/17014350
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EZO BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0,08
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Vonkajší priemer - palce
0.866
Vonkajší priemer – milimetre
22
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.236
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
6
Kryt
2 Metal Shields
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.ezo-usa.com
Váha / libry
0.17637
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov