https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
TIMKEN
TIMKEN
B-6708-B
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN B-6708-B
Single Row Ball Bearing; 25" Bore; 28" Outside Diameter; 1-1/2" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
B-6708-B
BDI #
1353937
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/B-6708-B/p/1353937
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
19,13
EAN
0087796096318
Vnútorný priemer - palce
25
Vnútorný priemer – milimetre
635
Vonkajší priemer - palce
28
Vonkajší priemer – milimetre
711.2
Vonkajšia krúžková šírka - palce
1.5
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
38.1
Kryt
Open
Trieda precíznosti
Non Precision
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Radial
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
B-6708-B
Váha / libry
42.175
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 25" Bore; 28" Outside Diameter; 1-1/2" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov