https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-MGNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoa09TODVPRFE1TURJek5qa3lPRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOVRWRXhmVFVkT1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZWZmZmQxMjQ4MDgzMmJhYjM1ZmI4OTgwM2RiZDNmNTg2ZmE4M2ZmOTdkYmZiNGU5ODViYjcyZTJjNTA0YjVm
EZO BEARING
EZO BEARING
E 9
EZO BEARING EZO BEARING
Popis
EZO BEARING E 9
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
E 9
BDI #
15062367
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/E-9/p/15062367
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EZO BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.354
Vnútorný priemer – milimetre
9
Vonkajší priemer - palce
1.102
Vonkajší priemer – milimetre
28
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.315
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
8
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
Yes
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.ezo-usa.com
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov