![F-68/1.5-ZZ](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaU1pOHhNRFV3TmprNU1Ua3lOek15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5R1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYWVmMTc4MjA1N2IwOWU2NjEzMzI0Y2M3MjAxYjYxZGI5MDczYTc1NjI0OGEyMzU2NDE3NDcwYmI1MmUzNzQx)
![F-68/1.5-ZZ](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaU1pOHhNRFV3TmprNU1Ua3lOek15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5R1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYWVmMTc4MjA1N2IwOWU2NjEzMzI0Y2M3MjAxYjYxZGI5MDczYTc1NjI0OGEyMzU2NDE3NDcwYmI1MmUzNzQx)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
F-68/1.5-ZZ
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING F-68/1.5-ZZ
Single Row Ball Bearing; 1.5MM Bore; 4MM Outside Diameter; 2MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
F-68/1.5-ZZ
BDI #
198703
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/F-68-1-5-ZZ/p/198703
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0
EAN
0644075007450
Vnútorný priemer - palce
0.059
Vnútorný priemer – milimetre
1.5
Vonkajší priemer - palce
0.157
Vonkajší priemer – milimetre
4
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.079
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
2
Kryt
2 Metal Shields
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
5 MM Flange Outside Diameter
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
F-68/1.5-ZZ
Váha / libry
0.001
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 1.5MM Bore; 4MM Outside Diameter; 2MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov