https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhsTmk4eE1EYzJPVE14TWprME1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1ExOUZTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODE4YWQ4NWRkMDA2MGFjNjM3YWRhOTdkMWU0M2E3NTg1NjA2ZWY4ZTA4OGQ1ZDdiZDc2NmI4MDg3N2Q4OGY2Mw
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
KP3ALFS428
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS KP3ALFS428
Single Row Ball Bearing; 0.19" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
KP3ALFS428
BDI #
795666
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/KP3ALFS428/p/795666
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0,009
EAN
0637400551872
Vnútorný priemer - palce
0.19
Vnútorný priemer – milimetre
4.826
Vonkajší priemer - palce
0.5
Vonkajší priemer – milimetre
12.7
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.196
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
4.978
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
Non Precision
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Extended Inner Ring | No Cage
Vnútorná krúžková šírka - palce
0.237
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
6.02
Typ krytu
Contact Seal
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Medium Duty
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
KP3ALFS428
Váha / libry
0.02
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 0.19" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov