https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SR-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcyTUM4eE1EYzJPRE15TXpZME1UTTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxQk1YMU5TWDFOT1FWQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzQyMmM5YjE4N2I4ZTAxMDgwMWVhZWM3NWE3YzM2MjdmZmM5ODFlMjZhMTY3ZDdjMGY1ZThhMTNkODBjYmEzMw
NSK
NSK
3206BNRTNC3
NSK NSK
Popis
NSK 3206BNRTNC3
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
3206BNRTNC3
BDI #
17757656
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/3206BNRTNC3/p/17757656
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,32
EAN
0029176646973
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
0.937
Šírka – milimetre
23.8
Kryt
Open
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Double Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
Yes
Materiál klietky
Polyamide
Styčný uhol
25 Degree
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov