https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-BR-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoaU5TOHhNRGMyT0RVd056VXpOVE01TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMEpTWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTk1MzNlMWJhMWE0N2UwZDUyN2QwZGEyOGZmY2RmMWZkODFmYjRhZjNiZjc0ZjU3OTViNjFkMmU5MjdhZWNmZQ
NSK
NSK
3315NRMC3
NSK NSK
Popis
NSK 3315NRMC3
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
3315NRMC3
BDI #
17757765
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/3315NRMC3/p/17757765
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
5,9
EAN
0029176636899
Vnútorný priemer - palce
2.953
Vnútorný priemer – milimetre
75
Vonkajší priemer - palce
6.299
Vonkajší priemer – milimetre
160
Šírka – palce
2.689
Šírka – milimetre
68.3
Kryt
Open
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Double Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
Yes
Materiál klietky
Brass
Styčný uhol
32 Degree
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov