![5206 NR C/3](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaVpTOHhNREF5T0RVME9ESTVNall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDkwN2EzMjA0OWI3ZWYzM2NjZWQ5Y2VjMDAzZDVhMWVkY2QzYzRiOGY3ODU0NjIxYmFmODkyYTA1NGE0OTgz)
![5206 NR C/3](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaVpTOHhNREF5T0RVME9ESTVNall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDkwN2EzMjA0OWI3ZWYzM2NjZWQ5Y2VjMDAzZDVhMWVkY2QzYzRiOGY3ODU0NjIxYmFmODkyYTA1NGE0OTgz)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5206 NR C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 5206 NR C/3
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
5206 NR C/3
BDI #
216551
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/5206-NR-C-3/p/216551
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,31
EAN
0644075116732
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
0.937
Šírka – milimetre
23.8
Kryt
Open
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Double Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
Yes
Poistný krúžok
Yes
Materiál klietky
Steel
Styčný uhol
35 degree
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
5206 NR C/3
Váha / libry
0.683
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov