https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5TOHhNRFU0TURNME16TTFOelEzTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmMwMDFhNjc1NGI3MGNiODY0NTc4YjcwMzVkMTA5N2E3YjhkZDFkMGM0ZWEwODVkNDYzNTljN2IyMTIzNzM2
NSK
NSK
5310-2RSNRTNC3
NSK NSK
Popis
NSK 5310-2RSNRTNC3
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
5310-2RSNRTNC3
BDI #
1186003
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/5310-2RSNRTNC3/p/1186003
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
1,77
EAN
0029176074127
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Vonkajší priemer - palce
4.331
Vonkajší priemer – milimetre
110
Šírka – palce
1.748
Šírka – milimetre
44.4
Kryt
2 Seals
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Double Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
Yes
Materiál klietky
Polyamide
Styčný uhol
25 Degree
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Číslo položky výrobcu
5310-2RSNRTNC3
Váha / libry
3.88
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov