SKF
SKF
7208 BEP
SKF SKF
Popis
SKF 7208 BEP
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
7208 BEP
BDI #
1418756
Detaily
30.05
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/7208-BEP/p/1418756
Vaša cena
30,05 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,366
EAN
7316576633003
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Vonkajší priemer - palce
3.15
Vonkajší priemer – milimetre
80
Šírka – palce
0.709
Šírka – milimetre
18
Kryt
Open
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Single Row
Trieda precíznosti
ABEC 3 | ISO P6
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
No
Materiál klietky
Polyamide
Styčný uhol
40 Degree
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
7208 BEP
Váha / libry
0.785
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov