https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaFppOHhNRFV3TnpRNU9UWXpORGN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZRbEpmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjM4Y2U4MDQ2NjUwOGUxN2MzM2JkYWI1MWQ4MGU3OGI3YmM1NmNkMjljYzQ2MzE4ZjFhZTE2ZTFjOTk4M2Vj
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
JB042XP0
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS JB042XP0
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
JB042XP0
BDI #
797058
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/JB042XP0/p/797058
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,141
EAN
0637401473265
Vnútorný priemer - palce
4.25
Vnútorný priemer – milimetre
107.95
Vonkajší priemer - palce
4.875
Vonkajší priemer – milimetre
123.825
Šírka – palce
0.313
Šírka – milimetre
7.95
Kryt
2 Seals
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Single Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
No
Materiál klietky
Brass
Styčný uhol
35 Degree | 4 Point
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Thin Section | Molded Rubber Seal
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
JB042XP0*RBC
Váha / libry
0.31
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov