https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd6WVM4eE1EYzNNRGc1TXpnek1qSXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYME5aVEY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmNWQ1YjdmYzQ3MDFlNmM2OWM5OGRkYjc3MTYxYWI2NTlmOThmM2ViYjFjMGE2NzA5NjU5ZTIzOTZhMWU0OGE
SKF
SKF
13948
SKF SKF
Popis
SKF 13948
Self Aligning Ball Bearing; 240MM Bore; Shaft Mount; 320MM Outside Diameter; 60MM Inner Race Width; 60MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Katalógové číslo výrobcu
13948
BDI #
1261820
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nakl%C3%A1pacie-lo%C5%BEisk%C3%A1/13948/p/1261820
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171532
Váha / Kilogram
11,55
EAN
7316571591346
Vnútorný priemer - palce
9.449
Vnútorný priemer – milimetre
240
Uchytávacia metóda
Shaft
Vonkajší priemer - palce
12.598
Vonkajší priemer – milimetre
320
Vnútorná krúžková šírka - palce
2.362
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
60
Vonkajšia krúžková šírka - palce
2.362
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
60
Kryt
Open
Točivý element
Ball Bearing
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 3 Deg
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
13948
Váha / libry
25.448
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 240MM Bore; Shaft Mount; 320MM Outside Diameter; 60MM Inner Race Width; 60MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov