https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJobE1TOHhNREk1TXpRMk1ERXdOekk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWI1ZmJlNWI4NzQzMjFjOThmYjA5NWQzMzE4NTM0ODNmM2Q5ZWVjMjU5MzIxZTk2MDBlOTYyMDdiZGFmNTg0OA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
2206-2RS
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 2206-2RS
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Katalógové číslo výrobcu
2206-2RS
BDI #
212231
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nakl%C3%A1pacie-lo%C5%BEisk%C3%A1/2206-2RS/p/212231
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171532
Váha / Kilogram
0,26
EAN
0644075112598
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Uchytávacia metóda
Shaft
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Vnútorná krúžková šírka - palce
0.787
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
20
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.787
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
20
Kryt
2 Seals
Točivý element
Ball Bearing
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 4 Deg
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
2206-2RS
Váha / libry
0.584
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov