https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
SKF
SKF
2207 E-2RS1TN9
SKF SKF
Popis
SKF 2207 E-2RS1TN9
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Katalógové číslo výrobcu
2207 E-2RS1TN9
BDI #
1420292
Detaily
37.08
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nakl%C3%A1pacie-lo%C5%BEisk%C3%A1/2207-E-2RS1TN9/p/1420292
Vaša cena
37,08 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171532
Váha / Kilogram
0,414
EAN
7316577039651
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Uchytávacia metóda
Shaft
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Vnútorná krúžková šírka - palce
0.906
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
23
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.906
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
23
Kryt
2 Seals
Točivý element
Ball Bearing
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
2207 E-2RS1TN9
Váha / libry
0.913
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov