https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
FAG
FAG
2306-TVH-C3
FAG FAG
Popis
FAG 2306-TVH-C3
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Katalógové číslo výrobcu
2306-TVH-C3
BDI #
1140802
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nakl%C3%A1pacie-lo%C5%BEisk%C3%A1/2306-TVH-C3/p/1140802
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171532
Váha / Kilogram
0,495
EAN
4012801484039
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Uchytávacia metóda
Shaft
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Vnútorná krúžková šírka - palce
1.063
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
27
Vonkajšia krúžková šírka - palce
1.063
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
27
Kryt
Open
Točivý element
Ball Bearing
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 4 Deg
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
2306-TVH-C3
Interné číslo výrobcu
60459574
Váha / libry
1.102
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov