https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZME1UY3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmE0MjQzYjU5YjRjNWRkODYwOTJkNThjOGIxOTcyMTE1YTEwZmNhYjllMzA0NDhiNGVmOGExNTdmMWZiYTgwNA
TIMKEN
TIMKEN
2MM9134WI QUX
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 2MM9134WI QUX
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 168MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
2MM9134WI QUX
BDI #
22844927
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/2MM9134WI-QUX/p/22844927
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
28
EAN
0087796326293
Vnútorný priemer - palce
6.693
Vnútorný priemer – milimetre
170
Vonkajší priemer - palce
10.236
Vonkajší priemer – milimetre
260
Šírka – palce
6.614
Šírka – milimetre
168
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
4 (1 Quadruplex Set)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Extra Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Quadruplex-Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://timken.com
Číslo položky výrobcu
2MM9134WI QUX
Váha / libry
61.72
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 168MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov