https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1Q-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhpTkM4eE1EYzJPREk1TkRVeE1EWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRWRUl4VVY5UFgxQk1YMU5DWHpGSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2YmY4OTY2ZTg2YzA3YzAyMjI5YTdjM2M2YTFhNDY3NTFkZWNiY2UyNTNjNGQyN2NjZDExNTcyNjdhZjgxYQ
NSK
NSK
35TAC72BQUC10PN7B
NSK NSK
Popis
NSK 35TAC72BQUC10PN7B
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
35TAC72BQUC10PN7B
BDI #
24665941
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/35TAC72BQUC10PN7B/p/24665941
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
1,26
EAN
0029176831287
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Šírka – palce
2.362
Šírka – milimetre
60
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
4 (1 Quadruplex Set)
Styčný uhol
60 Degree
Predpätie
Heavy
Štýl krúžkov
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiál klietky
Polyamide
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Quadruplex-Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nskamericas.com
Číslo položky výrobcu
35TAC72BQUC10PN7B
Váha / libry
2.734
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov