https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI
TIMKEN
TIMKEN
3MM9136WI SUX
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3MM9136WI SUX
Precision Ball Bearing; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
3MM9136WI SUX
BDI #
22843349
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/3MM9136WI-SUX/p/22843349
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
9,25
EAN
0087796345478
Vnútorný priemer - palce
7.087
Vnútorný priemer – milimetre
180
Vonkajší priemer - palce
11.024
Vonkajší priemer – milimetre
280
Šírka – palce
1.811
Šírka – milimetre
46
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
25 Degree
Predpätie
Extra Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://timken.com
Číslo položky výrobcu
3MM9136WI SUX
Váha / libry
20.4
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov