https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaE15OHhNRFF6TkRZeU9EZzBOVFU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTMyZWJmMjJhMDhlNGM3ZjA4MWUxNDg1YjE4NjdiOWEzZjAwOTJiMjI3OGI3NzE0ODBkYzBiMmY5YjZlYmEzMQ
TIMKEN
TIMKEN
3MM9340WI TUX
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3MM9340WI TUX
Precision Ball Bearing; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 114MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
3MM9340WI TUX
BDI #
22844610
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/3MM9340WI-TUX/p/22844610
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
18,873
EAN
0087796347885
Vnútorný priemer - palce
7.874
Vnútorný priemer – milimetre
200
Vonkajší priemer - palce
11.024
Vonkajší priemer – milimetre
280
Šírka – palce
4.488
Šírka – milimetre
114
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
3 (1 Triplex Set)
Styčný uhol
25 Degree
Predpätie
Extra Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Triplex-Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://timken.com
Číslo položky výrobcu
3MM9340WI TUX
Váha / libry
41.37
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 114MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov