https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaE15OHhNRFF6TkRZeU9EZzBOVFU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTMyZWJmMjJhMDhlNGM3ZjA4MWUxNDg1YjE4NjdiOWEzZjAwOTJiMjI3OGI3NzE0ODBkYzBiMmY5YjZlYmEzMQ
NTN
NTN
7003HVQ16J84
NTN NTN
Popis
NTN 7003HVQ16J84
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
7003HVQ16J84
BDI #
1210142
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/7003HVQ16J84/p/1210142
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,11
EAN
3413520228774
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Vonkajší priemer - palce
1.378
Vonkajší priemer – milimetre
35
Šírka – palce
1.181
Šírka – milimetre
30
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
3 (1 Triplex Set)
Styčný uhol
25 Degree
Predpätie
Medium
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Triplex-Tandem and Back to Back
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov