https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU1pOHhNRFF6TkRZek16SXdNemMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjBhNDVmNTYxNTU0N2M1Yjk5Zjg1OTNlNmU4NjZhZjhiYjQ0MWIyOTgzM2Y1OWFhMmFlOTJkYTRjOGYwMzFlNw
NTN
NTN
7022CDB/GNP5
NTN NTN
Popis
NTN 7022CDB/GNP5
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
7022CDB/GNP5
BDI #
24968829
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/7022CDB-GNP5/p/24968829
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
3,884
EAN
4547359435047
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
6.693
Vonkajší priemer – milimetre
170
Šírka – palce
2.205
Šírka – milimetre
56
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 5 | ISO P5
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
2 (1 Pair)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Duplex-Back to Back
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
7022CDB/GNP5
Váha / libry
8.46
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov