https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI
SKF
SKF
71902 CDGA/P4A
SKF SKF
Popis
SKF 71902 CDGA/P4A
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
71902 CDGA/P4A
BDI #
1418248
Detaily
112.99
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/71902-CDGA-P4A/p/1418248
Vaša cena
112,99 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,022
EAN
7316570639216
Vnútorný priemer - palce
0.591
Vnútorný priemer – milimetre
15
Vonkajší priemer - palce
1.102
Vonkajší priemer – milimetre
28
Šírka – palce
0.276
Šírka – milimetre
7
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Extra Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
71902 CDGA/P4A
Váha / libry
0.048
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov