![7200 T P/4](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI)
![7200 T P/4](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
7200 T P/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 7200 T P/4
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
7200 T P/4
BDI #
221529
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/7200-T-P-4/p/221529
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,03
EAN
0644075151856
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Vonkajší priemer - palce
1.181
Vonkajší priemer – milimetre
30
Šírka – palce
0.354
Šírka – milimetre
9
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Universal
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Váha / libry
0.066
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov