NTN
NTN
7320CP5
NTN NTN
Popis
NTN 7320CP5
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
7320CP5
BDI #
1213352
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/7320CP5/p/1213352
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
6,891
EAN
4547359453508
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Vonkajší priemer - palce
8.465
Vonkajší priemer – milimetre
215
Šírka – palce
1.85
Šírka – milimetre
47
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 5 | ISO P5
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
None
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Steel
Točivý element
Ball Bearing
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov