https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZME1UY3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmE0MjQzYjU5YjRjNWRkODYwOTJkNThjOGIxOTcyMTE1YTEwZmNhYjllMzA0NDhiNGVmOGExNTdmMWZiYTgwNA
NSK
NSK
7908CTRQULP4Y
NSK NSK
Popis
NSK 7908CTRQULP4Y
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
7908CTRQULP4Y
BDI #
24666834
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/7908CTRQULP4Y/p/24666834
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,44
EAN
0029176941412
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
1.89
Šírka – milimetre
48
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
4 (1 Quadruplex Set)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Quadruplex-Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nskamericas.com
Číslo položky výrobcu
7908CTRQULP4Y
Váha / libry
0.95238
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov