![80BNR10STYNDBBP4-01](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobE9TOHhNRFV6T0RjMk5EZzJNVFEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRXhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2ZmNjM5MmRhMDNmYjEwZDQyNWU0NjhkOGI4YWFlYTJlZWVkZDM4MDU4NjdmM2Q4NzQwNTdhZTBhNGRmNDI1Nw)
![80BNR10STYNDBBP4-01](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobE9TOHhNRFV6T0RjMk5EZzJNVFEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRXhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2ZmNjM5MmRhMDNmYjEwZDQyNWU0NjhkOGI4YWFlYTJlZWVkZDM4MDU4NjdmM2Q4NzQwNTdhZTBhNGRmNDI1Nw)
NSK
NSK
80BNR10STYNDBBP4-01
NSK NSK
Popis
NSK 80BNR10STYNDBBP4-01
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 88MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
80BNR10STYNDBBP4-01
BDI #
20449202
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/80BNR10STYNDBBP4-01/p/20449202
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,907
Vnútorný priemer - palce
3.15
Vnútorný priemer – milimetre
80
Vonkajší priemer - palce
4.921
Vonkajší priemer – milimetre
125
Šírka – palce
3.465
Šírka – milimetre
88
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
4 (1 Quadruplex Set)
Styčný uhol
18 Degree
Predpätie
None
Štýl krúžkov
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiál klietky
Polyamide
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Quadruplex-Back to Back
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nskamericas.com
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 88MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov