https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa055OHhNREk1TlRRNU9UWTFNekUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDBjY2U2NDgzM2QzN2YzNWYxMjc2YTdmNDE2MTRiYTVmYmU0ZTk1YWY0OGZiNzdhZWU2NTgwMmUyZWQzY2U0Zg
SKF
SKF
8330
SKF SKF
Popis
SKF 8330
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 130MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
8330
BDI #
663261
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/8330/p/663261
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
50,97
EAN
0097741019064
Vnútorný priemer - palce
5.906
Vnútorný priemer – milimetre
150
Vonkajší priemer - palce
12.598
Vonkajší priemer – milimetre
320
Šírka – palce
5.118
Šírka – milimetre
130
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 3 | ISO P6
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
2 (1 Pair)
Styčný uhol
15 Degree | 40 Degree
Predpätie
None
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Brass
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Duplex-Back to Back
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
8330
Váha / libry
112.522
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 130MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree | 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov