https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-DU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoa01DOHhNRFV6TnpRek5ESXhPRFV5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5RVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGIzMjE3NzVkYjQ3ODExZDVjNWU3ZWQxNmY3ZTJjMWNkMjc2MmNiNzc4NTVhN2I5NzY3ZmIwODQyYmFlNTQ5
FAG
FAG
B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
FAG FAG
Popis
FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 24MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
Katalógové číslo výrobcu
B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
BDI #
20489095
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL/p/20489095
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0,13
EAN
4054369515626
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Šírka – palce
0.945
Šírka – milimetre
24
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
2 (1 Pair)
Styčný uhol
25 Degree
Predpätie
Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Typ krytu
Non Contact Seal
Montážne usporiadanie
Duplex-Universal
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Spindle Bearing
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
0.2866
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 24MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov