https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACB1P-2SL-BR-SB-DT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJneE9DOHhNRFV6TnpReU9EYzBOakkzTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlDVWw5VFFsOUVWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzNlYWM0OWUxZjZmODNkNTcwODVmMTNkZTg0Zjc0MmFjZmI3NzY1YWMwMGJiZmRkYjA2ZTRhNzg2MjZjYzIzYQ
NSK
NSK
BSN3072DDUHP2BDT
NSK NSK
Popis
NSK BSN3072DDUHP2BDT
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 76MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
Katalógové číslo výrobcu
BSN3072DDUHP2BDT
BDI #
23597904
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/BSN3072DDUHP2BDT/p/23597904
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111535
Váha / Kilogram
1,49
EAN
0029176954764
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Šírka – palce
2.992
Šírka – milimetre
76
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 9 | ISO P2
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
4 (1 Quadruplex Set)
Styčný uhol
60 Degree
Predpätie
Heavy
Štýl krúžkov
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
Materiál klietky
Plastic
Točivý element
Ball Bearing
Typ krytu
Contact Seal
Montážne usporiadanie
Quadruplex-Back to Back
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
3.2937
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 76MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov