https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhqWVM4eE1EYzNNREU1TWpVMk5ESTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI0ZTBkODk3NTFlZTk1NmM4MDRiZGIyZTRlMjQwMDZjMjlmNTE3YzczMGRmYWIyMWUzMDVjMGRmY2Q0ZWU0MTk
GMN BEARINGS
GMN BEARINGS
KH61908-2RZCTA P4-DUL T274/25
GMN BEARINGS GMN BEARINGS
Popis
GMN BEARINGS KH61908-2RZCTA P4-DUL T274/25
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
KH61908-2RZCTA P4-DUL T274/25
BDI #
21560759
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/KH61908-2RZCTA-P4-DUL-T274-25/p/21560759
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GMN BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,11
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
0.472
Šírka – milimetre
12
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
2 (1 Pair)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Typ krytu
Contact Seal
Montážne usporiadanie
Duplex-Universal
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Standard Spindle Bearings For Higher Speeds
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.gmn.de
Váha / libry
0.2403
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov