https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU1pOHhNRFF6TkRZek16SXdNemMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjBhNDVmNTYxNTU0N2M1Yjk5Zjg1OTNlNmU4NjZhZjhiYjQ0MWIyOTgzM2Y1OWFhMmFlOTJkYTRjOGYwMzFlNw
TIMKEN
TIMKEN
MM165EXCR400DU
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN MM165EXCR400DU
Precision Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 3" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
MM165EXCR400DU
BDI #
1366716
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/MM165EXCR400DU/p/1366716
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
4,522
EAN
0087796069916
Vnútorný priemer - palce
3.5
Vnútorný priemer – milimetre
88.9
Vonkajší priemer - palce
6.313
Vonkajší priemer – milimetre
160.35
Šírka – palce
3
Šírka – milimetre
76.2
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 9 | ISO P2
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
2 (1 Pair)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Extra Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Duplex-Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | EX-CELL-O Replacement Spindle Bearing
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://timken.com
Číslo položky výrobcu
MM165EX 400DU
Váha / libry
9.96
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 3" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov